散水用二口ホーム水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415955 品番F136K-13
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。

用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が
予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を
選定してください。
※寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に
配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする