ポリエチレン台車 POLY CART Lシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65416114 品番 POLY CART LW(長尺台車)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

今までにない流線的な形状を採用しております。台車のイメージを覆すタイヤを露出さないデザインが都市景観にマッチします。
柔軟なポリエチレン。ポリエチレン製品は弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
駅 空港 ホテル 商業施設 モール 台車 手押し台車 長尺台車 病院 老人ホーム

質量(kg)22 材質(本体)ポリエチレン 耐荷重(kg)200 キャスター(前輪側)固定キャスター 直径130mm、(後輪側)自在キャスター 直径130mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1250×936 キャスター径(Φmm)130 標準色ブルー 材質(ハンドル)スチール グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする