ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65421327 品番 D19-22×H25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

寸法H(mm)25 仕様鉄筋:D19-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65421379
2023-01-25
用途:
鉄筋スペーサーとして使用。
有限会社松井組 様 (建設業・工事業)

使いやすくて取り付け簡単。

コストが高い。

もう少し価格を、抑えてほしい。

2023-01-18
用途:
鉄筋組立
その他業種

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います

対象商品:
65421494
2023-01-18
用途:
鉄筋組立
その他業種

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする