ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
腰袋(大)2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65425030
品番
LP-567-2
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
2段(大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×230(190)×65