ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
腰袋(大)3段
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65425039
品番
LP-567-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
3段(大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×230(190)×65