※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
10
材質
亜鉛ダイキャスト
注文コード
65425214
品番
WJ200UM-01-10-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラー式リニアガイドキャリッジ
用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番
160-4103
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
18
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
29
寸法B(mm)
34.5
寸法C1(mm)
29
寸法C3(mm)
16
H(mm)
18
許容静荷重
1200N
フランジ径(Φmm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません