※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール 樹脂製球面ベアリング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65425388
品番
JEM-20-17-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
悪環境下での使用が可能です
金属ハウジングに対応しております
用途
コンベア
包装機械
その他
トラスコ品番
160-3749
セット内容
イグボール 球面ベアリング
材質
イグリデュールJ
長さ(mm)
17
幅(mm)
17
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方