※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグボール 樹脂製球面ベアリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65425406 品番 JEM-30-19-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

悪環境下での使用が可能です
金属ハウジングに対応しております

用途
コンベア
包装機械
その他
トラスコ品番160-3751 セット内容イグボール 球面ベアリング 材質イグリデュールJ 長さ(mm)19 幅(mm)19 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする