パネルマウントプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431095 品番NP-P2081D-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NP-P2081Dは、自由な組み込みを実現した全高77mmの超小型パネルマウント式レシートプリンター。
装置前面だけでなく、上面にも配置可能な水平駆動に対応しているため、限られたスペースでも組み込み場所を選びません。
コストパフォーマンスに優れたエネルギー効率の良い低電圧駆動で、省エネかつ高品質な印字を実現しました。
デュアルインターフェースを採用しており、USB接続のほかシリアル接続にも対応し、お客様のアプリケーションに合わせた運用が可能です。
プリンターの前面に開閉式用紙ホルダーを配置しており、誰でも簡単な作業で効率よく用紙を装填することができます。

仕様●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5838(10巻/箱)●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2 取付垂直、水平 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:18 最大印字幅(mm)48 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:75mm/秒 アラーム表示アラームLED 装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字 バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) カッターテアバー(手切り) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする