金伊工業
金伊工業の キッチン・調理用品
金伊工業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
金伊工業の 味噌漉し
ヴィータ 万能こし
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65431136
品番
OS-013O
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
脱脂洗浄仕上げ。
食器洗浄機での使用可能です。
色
オレンジ
質量(g)
90
直径(mm)
110
材質
枠板:SUS304ステンレス(板厚 0.3mm)、金網:SUS304ステンレス(0.40×14m/s)、ハンドル金具:SUS304ステンレス(板厚:1.5mm)、ハンドル樹脂:ポリプロピレン(耐熱110℃)
高さ(mm)
80(網)
全長(mm)
230
サイズ
小
アズワン品番
64-9285-20
TKG品番
9-0450-1102