天ぷら名人 ミニ揚げ鍋油きりざる

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65431163 品番TM-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鍋にすっぽりラクラク油切り。16〜18cmの鍋にオススメ。
まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。
鍋より一回り小さいものがオススメです。
フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。
野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!
サビに強いステンレス製。

材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115 TKG品番9-0451-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする