大泉合成
大泉合成の キッチン・調理用品
大泉合成の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
大泉合成の トング・サーバー
18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65431294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富なので、食材や調理場所で使い分けることができます。
材質
金属部:ステンレス/ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱120℃、耐冷-20℃)
全長(mm)
305
色
オレンジ
サイズ
大
質量(g)
82
アズワン品番
64-9285-52
TKG品番
9-0488-1007