大泉合成
大泉合成の キッチン・調理用品
大泉合成の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
大泉合成の トング・サーバー
18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
255
色
レッド
注文コード
65431319
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
全長・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションが豊富なので、食材や調理場所で使い分けることができます。
材質
金属部:ステンレス/ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱120℃、耐冷-20℃)
全長(mm)
255
色
レッド
サイズ
小
質量(g)
70
アズワン品番
64-9285-37
TKG品番
9-0488-1014