スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
業務用バターサイズステンカッター&ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431669
品番
BTG2DXN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上から一押しで20切(約20gづつ)にカットできます。業務用のバター等の大きめ(約450g)サイズに使用することができます。ステンレス1枚板をレザーカットで作られております。
材質
カッター部:ステンレス、トレー部:ポリプロピレン、蓋部:AS樹脂、ナイフ:ステンレス
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×107×77
アズワン品番
64-9288-66
TKG品番
9-0579-0801