La Finesse(ラフィネス)
La Finesse(ラフィネス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
La Finesse(ラフィネス)の 卓上備品・テーブルウェア
La Finesse(ラフィネス)の ピッチャー・ハンドポット
ラフィネス ミニボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65432615
品番
LFN-150
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
上品な木目調デザイン
断熱二重構造なので、保温も保冷も美味しさが持続します
ポケットやカバンの隙間に入れて、気軽に持ち運びできます
通勤、通学、お散歩などに
容量(L)
0.19
機能
二重構造
材質
本体:ステンレス鋼(二重構造)特殊焼付塗装/蓋:ポリプロピレン
質量(g)
145
アズワン品番
64-9286-33
直径×高さ(mm)
45×178
TKG品番
9-0884-0502