高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP ハンドブラシ 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65434724
品番
54318
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食品工場等で大活躍!
使用用途で色分けできます。
色
黄
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×100×90
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
TKG品番
9-1288-0203