高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP ハンドブラシ 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65434785
品番
55864
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。
握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。
吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
寸法(mm)
植毛台:90
色
緑
高さ(mm)
90
質量(g)
205
ハンドル径(Φmm)
70
ブラシ径(Φmm)
110
TKG品番
9-1288-0304