バーキュートプラス 短柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65434846 品番BCP-THG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。
耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。
耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。
ブラシを握りやすい柄付きブラシ。
番重・バット・鍋などの清掃に使えます。

材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)植毛台:110 全長(mm)275 質量(g)230 タイプハード 先端幅(mm)70 TKG品番9-1293-0210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする