清水食器
清水食器の 使いきり手袋
清水食器の その他使いきり手袋
タッチレスエアグローブディスペンサー 専用詰め替え手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150枚×67組)
注文コード
65436097
品番
3697
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
タッチレス エアログローブディスペンサー 専用の詰め替え手袋になります。
仕様
用エアグローブ150枚×67組
材質
ポリエチレン
質量(kg)
13.4
色
半透明
入数(枚)
150×67組
全長(cm)
26.5
TKG品番
9-1470-1101