CHEF たっぷり吸収

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード65437113 品番-
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然パルプ使用の厚手なクッキングペーパー。プロが愛用する本格派!
<特徴1>厚手のシートが1枚で水や油をたっぷり吸収。
<特徴2>二重構造シートが吸収した水や油をしっかり保持。
<特徴3>高密度層が食材や料理の余分な水や油をすばやく吸収。

材質天然パルプ(不織布) サイズL 質量(g)886 幅(cm)39 長さ(cm)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×390 アズワン品番64-9290-68 TKG品番9-1551-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする