CHEF たっぷり吸収

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード65437129 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然パルプ使用の厚手なクッキングペーパー。プロが愛用する本格派!
<特徴1>厚手のシートが1枚で水や油をたっぷり吸収。
<特徴2>二重構造シートが吸収した水や油をしっかり保持。
<特徴3>高密度層が食材や料理の余分な水や油をすばやく吸収。

材質天然パルプ(不織布) サイズM 質量(g)598 幅(cm)26.5 長さ(cm)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×265 アズワン品番64-9289-45 TKG品番9-1551-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする