YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の グラス・食器・カトラリー
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスサラダボール スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65438075
品番
03262312
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長辺(mm)
120
短辺(mm)
120
高さ(mm)
40
材質
SUS201
色
シルバー
質量(g)
140
TKG品番
9-1657-0201