YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の グラス・食器・カトラリー
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスサラダボール スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65438084
品番
03262314
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長辺(mm)
140
短辺(mm)
140
高さ(mm)
45
材質
SUS201
色
シルバー
質量(g)
195
TKG品番
9-1657-0202