スコップシリーズ 角スコップスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65439439 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。

材質ステンレススチール 幅(mm)31 全長(mm)147 シルバー サイズM 質量(g)24 アズワン品番64-9282-61 TKG品番9-1823-1402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65439448
2023-11-07
用途:
アイスやカップデザートを食べる時
自動車・二輪車・自転車関連業

正直、柄が丸いので使いにくいですw
ですが〜
遊び心では、評判が良いです

対象商品:
65439448
2022-06-20
用途:
販促用の景品として
サービス業

デザインがよかった。大きさもちょうどいいししっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする