スコップシリーズ スコップスプーン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65439509 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。

材質ステンレススチール 幅(mm)25 全長(mm)115 シルバー サイズS 質量(g)14 アズワン品番64-9282-39 TKG品番9-1823-1603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
自宅利用
その他業種

お店で出てきたスコップ型のスプーンが可愛くて購入。
大満足w

対象商品:
65439509
2022-06-20
用途:
販促用の景品として
サービス業

デザインもよく、しっかりしていた。大きさも手頃でよかった
プレゼントしたところ好評でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする