アオヤギコーポレーション
アオヤギコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アオヤギコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
アオヤギコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
業務用エコ箸 六角箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100膳)
注文コード
65439615
品番
AC-200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高い耐久性と耐熱性を兼ね備えた業務用エコ箸自動洗浄機や消毒保管庫の使用可
材質
ポリブチレンテレフタレート、ガラス繊維
全長(mm)
231
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
22
寸法(cm)
23
アズワン品番
64-9291-16
TKG品番
9-1843-0101