三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木台 B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65439719
品番
1008
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステーキ皿、石焼ピビンバ、キャセロール、グラタン皿など、幅広くご利用いただけます。
無垢に一枚板で、貼り合わせがありませんので剥がれる心配がなく長くご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φmm)
【くぼみ】約137
質量(g)
260
寸法(cm)
15
アズワン品番
64-9285-97
TKG品番
9-1864-1101