仁峰
仁峰の テーブルウェア(卓上備品・食器)
仁峰の グラス・食器・カトラリー
仁峰の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
錦鯉 40プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440683
品番
NK-960
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。
丁度良いサイズ感の取皿です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
20
材質
陶磁器
直径×高さ(mm)
140×20
TKG品番
9-2366-0501
食器の種類
和食器