仁峰
仁峰の テーブルウェア(卓上備品・食器)
仁峰の グラス・食器・カトラリー
仁峰の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
錦鯉 スモールプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440699
品番
NK-959
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。
小さなお皿の中に2匹の錦鯉が泳いでいる様はコレクターにも好評です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
15
材質
陶磁器
直径×高さ(mm)
90×15
TKG品番
9-2366-0601
食器の種類
和食器