千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
C-75 メラミンレンゲ(小)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440769
品番
C-75
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。定番のメラミンレンゲで小サイズです。持ち手が短めでコンパクトなサイズです。
材質
メラミン樹脂
全長(mm)
140×45
色
ブラック
質量(g)
22
横(mm)
45
アズワン品番
64-9282-23
TKG品番
9-2393-0403