※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラー幅(mm)800 注文コード65449215 品番2RTN-10-800
参考基準価格(税別)¥53,760 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600
この商品はローラー幅など120種類から選べます 他の種類を見る

小スペースでのカーブコンベアに最適です。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
トラスコ品番355-7595 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)800 最大外径(mm)Φ82 シャフト寸法(mm)幅840 中心径(Φmm)外径62.6 最小外径(mm)Φ42.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする