帆布腕カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65449432 品番405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

材質帆布 幅(cm)23 全長(cm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65449432
2018-05-27
用途:
溶接
製造業

ひじ廻りに余裕があり動きやすいです。
袖口の絞り具合、また肩から胸にかけての保護になっているデザインで溶接時の紫外線焼け・火の粉からの防御に優れていると思いました。
引き続き購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする