ジーンズ腕抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65449852 品番438
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別) アウトレット
¥719579

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

幅(cm)12 全長(cm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65449852
2020-06-04
用途:
現場のワニス処理

手頃な値段の割にモノが良いと思います。
綿100%で素材が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする