エアークッションエコクラフト200×120mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65452268 品番PAC120
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。
使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。
ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。
環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。

用途緩衝材 エアークッション 材質クラフト紙、PE 幅(mm)クッション部分:100 厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20 寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205 対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨) フィルム厚さ(μm)53
注意
※従来の樹脂製フィルムよりも耐圧性能は劣りますので
※重量物の下に置くご使用は避けてください。
※重量負荷をかけ続けると従来の樹脂製フィルムよりも空気が早く抜る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする