ホーリック
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ケーブル長(m)
20
10
50
30
20
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65453090
品番
HH200-537GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HDR (HLG)対応
著作権保護:HDCP2.2対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
ゴールド
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
最小径(Φmm)
屈曲:直径30
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約4.7
ケーブル種類
スタンダード
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
W約17.4×H約7.9×D約39.3mm
変換タイプ
オス-オス
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません