DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋
スムーズハイポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65453300
品番
NDS-862-KKK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
寸法(mm)
240×145×250
色
ブラック
質量(g)
400
タイプ
フタ付ポケット2個+内ポケット、スムーズポケット8カ所
関連資料:
(2.48MB)