DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋
スムーズハイポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65453318
品番
NDS-864-KKK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
寸法(mm)
240×150×250
色
ブラック
質量(g)
390
タイプ
多量のパーツが入る広々ポケット3段式、スムーズポケット6カ所、ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)
関連資料:
(2.48MB)