SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 65455437 SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 65455437 SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 65455437 SLS-ELAN-HR S【ワケあり】 ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 65455437

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別右用 注文コード65455437 品番SLS-ELAN-HR S【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥6,1984,998
この商品は左右区別・トルク値N・mなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
正面から取り付けできるため、施工が簡単です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 左右区別右用 機種H トルク値N・m(kgf・cm)扉トルク:7.35〜9.80(75〜100) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー アズワン品番64-6792-05 開き方上開き

商品説明動画

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37943071
2017-04-05
用途:
跳ね上げの扉に取り付け
地職技建 様 (建設業・工事業)

重たい板の扉でしたが、
楽々開き、保持するのでたすかります。
また閉めるとき、途中からユックリになるのが良いですね。
開く時も、後半ユックリになったら言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする