高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AC1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65455656 品番CRBHV8016AC1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3〜4倍向上します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)120 寸法B(mm)16 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.74 基本静定格荷重Co(N)43400 基本動定格荷重C(N)32100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする