高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65470100
品番
KRFD-150F
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様
空気清浄フィルター付、取付ねじ無し
材質
ABS樹脂製
色
ホワイト
タイプ
スタンダードタイプ
種類
角型レジスター
材質(フィルター)
PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×80
開口寸法(mm)
Φ160〜Φ170
入数
1台
呼び径(Φmm)
150
パネル
Push Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)