KRFD-150FCK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 65470145 KRFD-150FCK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 65470145 KRFD-150FCK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 65470145

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65470145 品番 KRFD-150FCK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています

仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ブラック タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする