KRFD-150FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470188 KRFD-150FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470188 KRFD-150FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470188

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(Φmm)150 ブラック 注文コード65470188 品番KRFD-150FHK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径・色など5種類から選べます 他の種類を見る

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ブラック タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
注意
※花粉除去率 90%以上、PM2.5期待除去率 90%以上、花粉はスギ花粉粒子20μm〜40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定しています。フィルターは水洗いできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする