高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65470197
品番
KRFD-150PF
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
自然給気レジスター
レンジフードとの組み合わせに最適です
レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様
空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し
材質
オール樹脂製
色
ホワイト
タイプ
差圧式タイプ
種類
角型レジスター
材質(フィルター)
PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数
1台
呼び径(Φmm)
150
パネル
Push Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)