用途定置現場・規制車に外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×1000×1770~2670質量(kg)約150(バッテリー含む)電源太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)消費電力(W)最大:約20連続動作時間約8日間(190時間)充電時間太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間表示【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能。【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯その他信号機とのケーブルレス連動(任意)、複数台の表示機を連動操作(任意)、表示ON/OFFタイマー設定、表示機2台でスクロール表示(任意)、昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(任意)、メーカーCGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可タイプ設置昇降・格納型タイプ仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、軽 積載可1800mm、6文字、多言語