GPS連動機能対応 LED標示機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 電源電源電圧:DC12V、太陽電池48W+鉛蓄電池65Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz) 注文コード65474746 品番IGSM335HS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は電源など8種類から選べます 他の種類を見る

GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1210×1000×1800〜2700 質量(kg)約170(バッテリー含む) 電源電源電圧:DC12V、太陽電池48W+鉛蓄電池65Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)通常表示持:5以下、商用電源充電時:最大:50 充電時間太陽電池:約8日間(有効日射時間3.3時間/日、過放電停止より)、商用電源:24時間(過放電停止より) 表示【信号部】超高輝度LED 300Φ2灯、信号灯時:赤(630nm)/青(470nm前後)、プリンカ時:黄(591nm)、【保安灯部】超高輝度LED 100Φ4灯 赤/黄/白、【文字表示部】超高輝度LED 橙(605nm)、横3文字 350mm角/文字 16ドット×16ドット/文字 仕様信号機付、3文字表示、単色、中・韓・英、ソーラーパネル、AC充電、省エネ設計 動作時間無日照:約7日間 機能【信号部】GPS衛星電波による同期運転、内部時計による同時設定スタート運転、手動操作による信号灯切替(外部接点信号入力による信号等切替)、信号灯表示に連動した文字表示部表示切替機能(ON/OFF切替あり)、青時間調整 最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、3叉路、4叉路対応、輝度の昼夜2段階自動切換え(保安部/文字表示部連動)、プリンカ表示、消灯を含めた4種類から選択可能、【保安灯部】消灯を含めた9種類の表示パターンから選択設定、【文字表示部】登録済99パターンから8種まで選択組合せ表示、日本語、英語、中国語、韓国語の表示パターンを準備、旗振りなどの動画、アニメのパターンあり、PC用標準ソフトにより任意表示パターンの作成可能(※USBメモリにてデータを転送)、【標識部】外部照明:白色LEDで夜間のみ点灯(輝度切替に連動)、標識はマグネットシート、位置や向きを変えられます。【電源部】LEDによる充電電流レベル/バッテリー電圧レベル表示機能、過充電過放電制御機能、過電流保護(ヒューズ)あり、AC100V充電機能
関連資料:取扱説明書(4.3MB) 取扱説明書:(4.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする