GPS連動機能対応 LED標示機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 電源太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー 本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用) 注文コード65474755 品番IGM335HCS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は電源など8種類から選べます 他の種類を見る

GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1210×1000×1770〜2670 質量(kg)約150(バッテリー含む) 電源太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー 本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用) 消費電力(W)最大:約40 連続動作時間約5日間(120時間) 充電時間太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間 表示【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度3色チップLED RGBカラー、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能、【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯 その他信号機とのケーブルレス連動(任意)、複数台の表示機を連動操作(任意)、表示ON/OFFタイマー設定、表示機2台でスクロール表示(任意)、昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(任意)、メーカーCGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可 用途定置現場・規制車に タイプ設置昇降・格納型タイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、軽 積載可1800mm、3文字、カラー、多言語
関連資料:取扱説明書(4.0MB) 取扱説明書:(4.0MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする