IGM635HCS GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本 65474773

GPS連動機能対応 LED標示機

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1セット電源ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池 48W×1枚 公称最大出力 電圧DC18.2V、本体に付属(65Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)注文コード65474773品番IGM635HCS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。

用途より高い規制効果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1210×1000×1800~2700質量(kg)約170(バッテリー含む)電源ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池 48W×1枚 公称最大出力 電圧DC18.2V、本体に付属(65Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)消費電力(W)最大:約80連続動作時間バッテリーのみ:約7日間(エコモード設定時:約10日間)充電時間太陽電池充電:約8日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:24時間表示【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角6文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:日英パターン116種類、中韓パターン50種類以上から選択組合せ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯その他昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動)、メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス同期可能、CGS130、230連動時3叉路までの同期のみタイプカラータイプ仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、軽 積載可1800mm、6文字、多言語使用温度範囲(℃)通常:-10~+50(結露なきこと)停電対応バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合
関連資料:取扱説明書(5.0MB)取扱説明書:(5.0MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする