外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×1100×1970〜2770
質量(kg)約260(バッテリー含む)
電源ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池36W×2枚 公称最大出力電圧DC18.2V、バッテリー 本体に付属(65Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)
消費電力(W)最大:約80、商用電源充電時:約50
連続動作時間バッテリーのみ:約5日間(エコモード設定時:約9日間)
充電時間太陽電池充電:約4日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:23時間
表示【保安灯部】Φ100mm表示、4連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【矢印灯部】超高輝度LED 橙(590nm)、右、左、両側(島)の矢印方向設定可能、点滅、スクロール、消灯 表示が選択可能、【文字標識部】350mm角4文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:日英パターン116種類、中韓パターン 各10種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組合せ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【標識部】内部照明方式、超高輝度白色LED、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯
その他昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定、メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能
用途定置現場・規制車に
タイプ設置昇降・格納型タイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2t車 積載可2700mm、4文字、橙単色、多言語
使用温度範囲(℃)通常:-10〜+50(結露なきこと)
停電対応バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合