用途設置場所を選ばない仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能質量(kg)本体:約12.5タイプ可搬型ポータブルタイプ使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より