直径(Φmm)発光部:Φ250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1847
質量(kg)約42(バッテリー含む)
電源電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
動作時間無日照:約11日間
充電時間太陽電池充電:約6日間、商用電源充電:約14時間
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ